曜日別特売
ML2032 コイン形二酸化マンガンリチウム二次電池 マクセル 81736989

 

ML2032 コイン形二酸化マンガンリチウム二次電池 マクセル 81736989
ML2032 コイン形二酸化マンガンリチウム二次電池 マクセル 81736989
ML2032 コイン形二酸化マンガンリチウム二次電池 マクセル 81736989

コイン形二酸化マンガンリチウム二次電池

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード81736989品番ML2032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ソーラー充電式ワイヤレスキーボードなど、一部の機器に使用されているコイン型の二酸化マンガンリチウム二次電池

種別二次電池(充電池)寸法(mm)Φ20×3.2(H)定格3V 65mAh入数(本)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: ソーラーキーボードの二次電池用
運輸・通信業

Logicoolのキーボードk750に使用。
k750はワイヤレス ソーラーキーボードで便利なのだが、約2年でこのバッテリは消耗して使用できなくなる。1万円オーバーのキーボードなので度々買い直すわけにも行かない。電池交換はロジクールは公にしていないので、諦めた人はフリマでキーボードをジャンクとして売却している様子。
k750には必需品ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする