PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)
PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)の シャツ・インナー
PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)の 半袖 シャツ・インナー
PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)の ポロシャツ 半袖
作業ウェアPUMA 半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81737034
品番
PW-4014N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
¥
2,800
バスケットに入れる
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
仕様
ペン差しポケット(左)、ストレッチ、吸汗速乾、UVカット95%以上
色
ホワイト
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
74
バスト(cm)
120