グリーンパル
フラワースタンド 3段
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
色
チョコブラウン
チョコブラウン
ホワイト
質量(g)
1250
1250
2400
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81737315
品番
600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
玄関やお庭などを植物でおしゃれにデコレーション。
工具不要で簡単に組み立てができます。
色
チョコブラウン
質量(g)
1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×490×475
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
8