グリーンパル
フラワースタンド 3段
玄関やお庭などを植物でおしゃれにデコレーション。
工具不要で簡単に組み立てができます。
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
8
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81737315
600
チョコブラウン
1250
600×490×475
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
81737358
600
ホワイト
1250
600×490×475
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
81737437
900
チョコブラウン
2400
900×555×550
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
81737471
900
ホワイト
2400
900×555×550
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください