PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)
PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)の ワーキングウェア
PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)の トップス
PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)の オールシーズン トップス
作業ウェアPUMA ワークジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
混率(%)
(ニット)ポリエステル90・ポリウレタン10、(布帛)ポリエステル92・ポリウレタン8
サイズ
LL
注文コード
81737357
品番
PW-3011A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,800
販売価格(税別)
¥
8,000
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
仕様
1.ペン差し+ファスナーポケット(左) 2.ペン差し+マチ付き収納ポケット(左) 3.ファスナーポケット(右) 4.リフレクタープリント
色
ブラック
サイズ
LL
混率(%)
(ニット)ポリエステル90・ポリウレタン10、(布帛)ポリエステル92・ポリウレタン8
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
65
バスト(cm)
118