曜日別特売
600 フラワースタンド 3段 グリーンパル 81737358

フラワースタンド 3段

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
色ホワイト
質量(g)1250
内容量1個注文コード81737358品番600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

玄関やお庭などを植物でおしゃれにデコレーション。
工具不要で簡単に組み立てができます。

色
ホワイト
質量(g)
1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×490×475
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする