曜日別特売
350 鉢受プレート グリーンパル 81737401

鉢受プレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ダークブラウン
質量(g)570
内容量1個注文コード81737401品番350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

鉢受にキャスターがついていますのでらくらく移動自由。
リビングや屋内での使用にも便利。

色
ダークブラウン
質量(g)
570
寸法(Φ×高さH)(mm)
345×104
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする