グリーンパル
鉢受プレート
鉢受にキャスターがついていますのでらくらく移動自由。
リビングや屋内での使用にも便利。
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
50
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81737306
290
ダークブラウン
400
290×75
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
81737376
290
ベージュ
400
290×75
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
81737401
350
ダークブラウン
570
345×104
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
81737410
350
ベージュ
570
345×104
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください