グリーンパル
鉢受プレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
ダークブラウン
ベージュ
質量(g)
570
400
570
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81737410
品番
350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
鉢受にキャスターがついていますのでらくらく移動自由。
リビングや屋内での使用にも便利。
色
ベージュ
質量(g)
570
寸法(Φ×高さH)(mm)
345×104
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
50