グリーンパル
フラワースタンド 2段
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
チョコブラウン
ホワイト
質量(g)
740
740
770
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81737428
品番
450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
玄関やお庭などを植物でおしゃれにデコレーション。
工具不要で簡単に組み立てができます。
色
ホワイト
質量(g)
740
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×315×305
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
6