グリーンパル
フラワースタンド 2段
玄関やお庭などを植物でおしゃれにデコレーション。
工具不要で簡単に組み立てができます。
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
6
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81737340
450
チョコブラウン
740
450×315×305
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
81737385
600
チョコブラウン
770
600×315×305
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
81737428
450
ホワイト
740
450×315×305
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
81737446
600
ホワイト
770
600×315×305
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください