PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)
PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)の ワーキングウェア
PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)の トップス
PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)の オールシーズン トップス
作業ウェアPUMA ワークジャケット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ミリタリーグリーン
混率(%)
ナイロン88・ポリウレタン12
サイズ
S
注文コード
81737506
品番
PW-3021A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,800
販売価格(税別)
¥
8,000
この商品は
色・混率・サイズ
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
仕様
1.ペン差し付きWエントリーポケット(左) 2.ファスナーポケット(右) 3.Wファスナー 4.リフレクタープリント
色
ミリタリーグリーン
サイズ
S
混率(%)
ナイロン88・ポリウレタン12
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
60
バスト(cm)
104