作業ウェアPUMA ワークジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ミリタリーグリーン 混率(%)ナイロン88・ポリウレタン12 サイズL 注文コード81737524 品番PW-3021A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,800
販売価格(税別)
8,000
この商品は色・混率・サイズなど51種類から選べます 他の種類を見る
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業 仕様1.ペン差し付きWエントリーポケット(左) 2.ファスナーポケット(右) 3.Wファスナー 4.リフレクタープリント ミリタリーグリーン サイズL 混率(%)ナイロン88・ポリウレタン12 肩幅(cm)46 袖丈(cm)61 着丈(cm)64 バスト(cm)113

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする