作業ウェアPUMA ワークジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 シルバー 混率(%)ポリエステル80・綿20 サイズ4L 注文コード81737820 品番PW-4011A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,700
販売価格(税別)
7,000
この商品は色・混率・サイズなど51種類から選べます 他の種類を見る
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業 仕様1.静電・帯電防止 2.ペン差し付きポケット(左) 3.縦型大容量ポケット(右) 4.アームマチ シルバー サイズ4L 混率(%)ポリエステル80・綿20 肩幅(cm)54 袖丈(cm)61.5 着丈(cm)68 バスト(cm)129

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする