PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)
PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)の ワーキングウェア
PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)の ボトムス
PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)の オールシーズン ボトムス
作業ウェアPUMA カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラック
ウエスト(cm)
76〜82
混率(%)
(ニット)ポリエステル90・ポリウレタン10、(布帛)ポリエステル92・ポリウレタン8
注文コード
81737847
品番
PW-3015A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,700
販売価格(税別)
¥
7,000
バスケットに入れる
この商品は
色・ウエスト・混率
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
仕様
1.ペン差し付き収納ポケット(左) 2.ペン差し+ファスナーポケット(右) 3.Wループ、ウエストゴム 4.股マチ(ガゼットクロッチ)
種別
カーゴパンツ
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
(ニット)ポリエステル90・ポリウレタン10、(布帛)ポリエステル92・ポリウレタン8
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
76〜82
渡幅(cm)
31