作業ウェアPUMA カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シルバー ウエスト(cm)82〜88 混率(%)(ニット)ポリエステル90・ポリウレタン10、(布帛)ポリエステル92・ポリウレタン8 注文コード81737917 品番PW-3015A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,700
販売価格(税別)
7,000
この商品は色・ウエスト・混率など51種類から選べます 他の種類を見る
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業 仕様1.ペン差し付き収納ポケット(左) 2.ペン差し+ファスナーポケット(右) 3.Wループ、ウエストゴム 4.股マチ(ガゼットクロッチ) 種別カーゴパンツ シルバー サイズL 混率(%)(ニット)ポリエステル90・ポリウレタン10、(布帛)ポリエステル92・ポリウレタン8 股下(cm)80 ウエスト(cm)82〜88 渡幅(cm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする