作業ウェアPUMA カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック ウエスト(cm)70〜76 混率(%)ナイロン88・ポリウレタン12 注文コード81737960 品番PW-3025A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,700
販売価格(税別)
7,000
この商品は色・ウエスト・混率など51種類から選べます 他の種類を見る
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業 仕様1.ペン差し付きカーゴポケット(左) 2.ファスナーポケット(右) 3.Wループ・ウエストゴム 4.股マチ(ガゼットクロッチ) 種別カーゴパンツ ブラック サイズS 混率(%)ナイロン88・ポリウレタン12 股下(cm)80 ウエスト(cm)70〜76 渡幅(cm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする