作業ウェアPUMA カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー ウエスト(cm)70〜76 混率(%)ポリエステル80・綿20 注文コード81738136 品番PW-4015A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,600
販売価格(税別)
6,000
この商品は色・ウエスト・混率など51種類から選べます 他の種類を見る
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業 仕様1.静電・帯電防止 2.3D縫製 3.ペン差し付きカーゴポケット(左) 4.ペン差し付きカーゴポケット(右) 種別カーゴパンツ ネイビー サイズS 混率(%)ポリエステル80・綿20 股下(cm)80 ウエスト(cm)70〜76 渡幅(cm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする