PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)
PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)の ワーキングウェア
PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)の ボトムス
PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)の オールシーズン ボトムス
作業ウェアPUMA カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
ウエスト(cm)
76〜82
混率(%)
ポリエステル80・綿20
注文コード
81738145
品番
PW-4015A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,600
販売価格(税別)
¥
6,000
バスケットに入れる
この商品は
色・ウエスト・混率
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
仕様
1.静電・帯電防止 2.3D縫製 3.ペン差し付きカーゴポケット(左) 4.ペン差し付きカーゴポケット(右)
種別
カーゴパンツ
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル80・綿20
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
76〜82
渡幅(cm)
34