イレーサー 280

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81738556 品番280
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

イレーサー

用途ステッカー等の剥離 付属品イレーサーホイール(Φ103mm×30mm)<A4066>、CMオネジカプラ<J0015>、エアーツールオイル10ml<A0017>、Lレンチ(5mm)<LW005> 質量(kg)1.2 回転数(min-1[r.p.m])3400 型番280 使用空気圧力(MPa)0.4〜0.6 エアーインレットPT:1/04 騒音レベル(dB(A))91 (0.6MPa時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする