曜日別特売
RMQ930BL ラバーメイドCS プレス式リングバケット  ブルー蓋付 RUBBERMAID 81739345

ラバーメイドCS プレス式リングバケット ブルー蓋付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81739345
品番
RMQ930BL
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

上から押し当てるだけで余分な水分を取り除くことができます。

用途
ドレンバルブで汚水をスムーズに排出できます。
TGK品番
1-1292-1502
材質(本体)
ポリエチレン
キャスター
ゴムΦ75×4自在
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
665×368×409(420)
注意
※アルミフレームの280mm、460mmに対応しています

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする