電動爪削り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81739780 品番EI-20282
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電動爪削りは、爪に押し当てるだけの簡単、切らない電動爪削りです。意外と面倒な爪を切る作業ですが回転するローラーが爪を削ってくれるので手入れが楽になります。ヤスリを使って整える必要もありません。ヘッドを付属のローラーに付け替えればかかとの角質ケアにもご使用いただけます。

用途手軽に爪をお手入れをしたい方に。 セット内容本体、カッターヘッド、角質ローラーパーツ、爪磨きローラーパーツ、収納袋 種類さくら 電源単3電池2本(別売り) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×60×20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする