Se-40044 歩行車 マリン商事 81739798 Se-40044 歩行車 マリン商事 81739798 Se-40044 歩行車 マリン商事 81739798 Se-40044 歩行車 マリン商事 81739798 Se-40044 歩行車 マリン商事 81739798 Se-40044 歩行車 マリン商事 81739798

歩行車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81739798 品番Se-40044
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

歩行車は、歩行補助が必要な方への補助器です。押してのハンドル部分が、身体を囲う形となっているのが特徴です。体重を支えながら動かすことができ、背筋を曲げずに安定した姿勢が保てます。シルバーカーでの補助に不安を感じられている方や、歩行練習におすすめです。座面に座り休憩したり、スーパーマーケットにてカゴを置くことも可能です。

用途シルバーカーでの補助に不安を感じられている方や、歩行練習に。 シルバー 耐荷重(kg)座面:100 寸法(cm)座面:約37×24 寸法(縦×横×高さH)(cm)64×73×90.5〜96.5(使用時)、64×39×93〜112.5(収納時) 高さ調節ハンドル:5段階 前輪フレーム:4段階 後輪フレーム:4段階 座面高(cm)約47〜54.5 最大使用者体重(kg)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする