Se-00086 腰かけ付きカート マリン商事 81739807 Se-00086 腰かけ付きカート マリン商事 81739807 Se-00086 腰かけ付きカート マリン商事 81739807 Se-00086 腰かけ付きカート マリン商事 81739807 Se-00086 腰かけ付きカート マリン商事 81739807

腰かけ付きカート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81739807 品番Se-00086
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

腰かけ付きカートは、SG認定商品で足腰が弱い方や不安のある方にも安全な設計がされたカートです。たくさん買い物をしても十分な容量で、疲れた時にはシートに座って休むこともできます。ブレーキが搭載されているので坂での安全確保、自由に動きを止めることができます。座る際はストッパーが付いているので安全です。折りたたみも可能なので収納に困りません。

用途足腰が弱い方や不安のある方に。 ホワイト 積載荷重(kg)カゴ:15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:50×56×83〜93(3段階)、折りたたみ時:50×32×93〜103(3段階) 座面高(cm)47.5 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)39×47 最大使用者体重(kg)100 車輪サイズ(cm)前輪:直径14 後輪:直径17 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)カゴ:31×41×24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする