Ho-30120 フットウォーマー ゆるりら マリン商事 81739816 Ho-30120 フットウォーマー ゆるりら マリン商事 81739816 Ho-30120 フットウォーマー ゆるりら マリン商事 81739816 Ho-30120 フットウォーマー ゆるりら マリン商事 81739816 Ho-30120 フットウォーマー ゆるりら マリン商事 81739816 Ho-30120 フットウォーマー ゆるりら マリン商事 81739816

フットウォーマー ゆるりら

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81739816 品番Ho-30120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

フットウォーマー ゆるりらは、寒い自宅やアウトドア、オフィス、様々な場所でご使用いただけるフットウォーマーです。汚れてもライナーは洗濯が可能です。暖房器具があっても足は冷えやすい方におすすめです。本体は650gと軽量なので持ち運び楽です。

用途足元の冷えに。 グレー 消費電力(W)15(温めを高、振動を強にして使用した場合) 温度(℃)低:約55 高:約65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×3024 コード長さ(cm)約105(ACアダプター)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする