DAY OFF TUMBLER デイオフタンブラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81740236 品番21095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

リラックスしながらも、自由でアクティブな休日にDAY OFF TUMBLER(デイオフタンブラー)。
・真空二重構造によりドリンクの温度や風味を長くキープ。
外びんと内びんの間を真空状態にすることで対流による放熱を防ぎ、高い保温保冷効果を発揮します。
保温69℃以上、保冷7℃以下を6時間保持し、いつでも美味しい温度でリフレッシュできます。
さらに、蓋を外した状態でも埃などが入りにくい設計で、飲む度に蓋を開閉する手間がなく作業を妨げることがありません。
・握りやすい丸みのあるハンドルにより持ち運びがしやすく、散歩や遠出に携帯したくなるデザインです。
・飲み口はネジなどの突起がなく、やさしい口当たり。
・氷や熱い飲み物が勢いよく出ることを防ぐ構造で、最後までストレスなく飲みほすことができます。
・高品質なステンレス製で、飲みもの本来の香りを愉しめます。
また、ボトルの内側に電解研磨を施し表面を平滑に仕上げているため、匂いや茶渋などの汚れがつきにくく、清潔にお使いいただけます。
・永く使っていただけるよう、使いやすさはもちろん素材と質感にもこだわりました。
ボトル本体は錆びにくく耐久性に優れた18-8ステンレスを採用、カラータイプの表面には、傷がつきにくいようパウダーコーティングを施しています。

材質ステンレス、PP、シリコーン 寸法(mm)74×74×226 カーキ 容量(mL)500 質量(g)300
注意
※電子レンジ,食器洗浄乾燥機使用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81740254
2025-01-09
用途:
昼食時や運動時
その他業種

蓋が持ち手になっていて、移動時に持ちやすい。
色も可愛いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする