コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の キッチン/調理家電
コイズミ(小泉成器)の 炊飯器/精米機
コイズミ(小泉成器)の 炊飯器
ライスクッカーミニ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81740498
品番
KSC1514H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
忙しい朝食、遅い夕食にも約20分で炊ける。
・1合炊き(0.5〜1.5合対応)
・タイマー予約(1〜12時間)
・無洗米モード搭載
・使いやすいマグネットプラグ
・シンプルで使いやすいタイマー機能
付属品
計量カップ、しゃもじ
仕様
炊飯予約:最大約12時間
幅(mm)
175
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
190
奥行(mm)
200
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
210
コード長さ(m)
約1.4
機能
白米、無洗米、保温、予約、取り消し、内蓋取り外し可能(丸洗い可)
炊飯容量
約90〜270ml(0.5〜1.5合)