ELEIN ソーラーパネル 薄型 軽量 コンパクト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81740620 品番 YSP-M60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン
ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電
20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換
USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能

用途アウトドアやもしもの備えに。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン ソーラーパネル バッテリー 防災 アウトドア キャンプ 非常用バッテリー 車中泊 節電対策 防災グッズ 太陽光パネル 太陽光発電 ソーラーチャージャー ソーラーパネル 仕様●DC5521 端子×1:21.6V 2.7A●USB-A 端子×1:5V 3A,9V 2A,12V 1.5A●USB-C 端子×1:5V 3A,9V 3A,12V 3A,15V 3A●XT30 端子×2:21.6V 2.7A●XT60 端子×1:21.6V 2.7A 質量(kg)2.45 タイプ片面60W 電力(W)最大動作:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.4×85×0.75 / 52.4×46×1.5(折り畳み時) 開放電圧(V)24.8 短絡電流(A)3.1 最大動作電圧(V)21.6 最大出力電流(A)2.7
取扱説明書:(5.1MB)

商品説明動画

エレイン ソーラーパネル YSP-M60 / YSP-M100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする