WW-BRSH60-SO ホワイトウルフ熊よけスプレー ベアシールド ホワイトウルフ 81740656 WW-BRSH60-SO ホワイトウルフ熊よけスプレー ベアシールド ホワイトウルフ 81740656 WW-BRSH60-SO ホワイトウルフ熊よけスプレー ベアシールド ホワイトウルフ 81740656

ホワイトウルフ熊よけスプレー ベアシールド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(60cc) 注文コード81740656 品番WW-BRSH60-SO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

熊よけスプレーは熊に遭遇し、攻撃されそうな時に限り、それらを抑制・阻止するために使用することを目的としております。この商品は一般的に流通している熊よけスプレーよりコンパクトなサイズなので、片手でも簡単に扱えます。従来の大きな熊よけスプレーを普段から持ち歩くことは難しいですが、本商品は小型ですのでかばんやポケットに入れても邪魔になりづらく、簡単に持ち歩けます。

成分催涙:OCガス 容量(mL)約60 タイプ噴霧発射 直径(Φcm)約3.5※最大 全長(cm)約13 噴射時間(秒)約5〜7※スプレートップの押し具合によっても変わるため目安としてください 飛距離(m)最大約3※使用状況により変わってきますので、あくまでも目安となりますのでご注意ください
注意
※いざという時に使用できるようガス抜けと詰まりを防止するため、熊よけスプレーは使い切りを推奨します。
※使用する際は、人差し指ではなく、力が伝わりやすい親指で思いっきり押し込んでください。
※一般的なスプレー缶と同様に、使用期限の目安は約2年間です。
※順次ラベルが変更されます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81740656
2024-08-30
用途:
キャンプ
運輸・通信業

最近熊の出没が多いので、用心のために購入。

熊専用スプレーは高いがこちらは安かった。
数日しか噴射できない様子などが気になる。

でも熊の被害の悲惨さを考えると、手元に置いておきたい商品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする