災害用備蓄衛生用品 R-4シリーズ 大人用紙おむつ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 81740848 品番 R-4L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,100
販売価格(税別)
31,000

サイズはM〜LとL〜LL の2 種類をご用意。かさばる成人用紙おむつを省スペースで保管できます。
パンツとテープ式2通りに使えます。「臭い」の発生を強力ブロック。横漏れ防止で安心の幅広吸収体。全面通気性でムレにくい。

質量(kg)6 タイプテープ&パンツ 枚数48枚 箱寸法(mm)300×540×390mm 入数4パック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする