曜日別特売
FMD57R-VS-W100-P200-L3000 ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMD57R-VS メイキコウ 81741259

ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMD57R-VS

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1個機長(mm)3000ピッチ(mm)200ローラ幅W(mm)100注文コード81741259品番FMD57R-VS-W100-P200-L3000
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥55,176
販売価格(税別)
50,160

特長:ローラの肉厚がt 2.3と中荷重中最も堅牢なローラ。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100種類ストレートピッチ(mm)200機長(mm)3000ローラ幅W(mm)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする