曜日別特売
24BF440B-B 23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/DP/高さ調整/ピボット/スイベル/3年保証) LG 81741339

24BF440B-B 23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/DP/高さ調整/ピボット/スイベル/3年保証) LG 81741339
24BF440B-B 23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/DP/高さ調整/ピボット/スイベル/3年保証) LG 81741339
24BF440B-B 23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/DP/高さ調整/ピボット/スイベル/3年保証) LG 81741339
24BF440B-B 23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/DP/高さ調整/ピボット/スイベル/3年保証) LG 81741339
24BF440B-B 23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/DP/高さ調整/ピボット/スイベル/3年保証) LG 81741339
24BF440B-B 23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/DP/高さ調整/ピボット/スイベル/3年保証) LG 81741339
24BF440B-B 23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/DP/高さ調整/ピボット/スイベル/3年保証) LG 81741339
24BF440B-B 23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/DP/高さ調整/ピボット/スイベル/3年保証) LG 81741339
24BF440B-B 23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/DP/高さ調整/ピボット/スイベル/3年保証) LG 81741339

23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/D-Sub/HDMI/DP/高さ調整/ピボット/スイベル/3年保証)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81741339
品番
24BF440B-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

広視野角のIPSパネルを採用し、複数人で見ても見やすい表示を実現。3辺フレームレスデザインのため、オフィスはもちろん、受付・会議室・テレワークなど、さまざまな環境で幅広い用途に対応します。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。毎秒100フレームの表示に対応しており、Web・資料のスクロールや文章・プログラミング、マルチウィンドウの操作、高fps動画を滑らかに表示できます。(D-Sub接続は75Hzまで対応)。スタンドは、150mmの高さ調整、前:-5゜~後:21゜のチルト(縦角度調整)、左右45゜のスイベル(横角度調整)、左右90゜のピボットに対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。左右どちらにも回転して縦長表示ができる左右ピボットかつ3辺フレームレスデザインを採用し、デュアルモニターとして使用する場合、左右にそのまま配置して横長に32:9でも、2台ともに回転状態での配置による正方形に近い18:16でも、継ぎ目の少ない表示ができます。便利なインターフェース HDMI、DisplayPort、D-sub 15pinアナログ、ヘッドホン(ステレオミニジャック)を実装。

付属品
HDMIケーブル(1.8m)/ケーブルホルダー/取付け用ネジ/電源コード/クイックセットアップガイド/保証書/AC-DCアダプター
仕様
ROHS指令/PSE/J-Moss/グリーン購入法/FCC-B/EPEAT:BRONZE/EnergyStar Qualified/CE/TUV-TYPE/UL(cUL)/VCCI:クラスB
質量(kg)
4.8※スタンド装着時
消費電力(W)
12.01
サイズ(inch)
23.8
表面処理
アンチグレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×250×368~518※スタンド装着時
電源コード(m)
1.8
機能
色覚調整/Super Resolution+/Smart Energy Saving/ブルーライト低減モード/HDCP1.4/DAS Mode/クロスヘア/ブラックスタビライザー
電源(AC V)
100~240、50/60Hz
コントラスト比
1000:1
画素ピッチ
0.2745×0.2745
表示色
約1677万色
ディスプレイ
色域:NTSC72%
画面表示寸法(mm)
527×296
解像度
1920×1080(フルHD)
保証期間
3年
走査周波数(垂直)
HDMI:48-100Hz/D-Sub 15pinアナログ:56-75Hz/DisplayPort:48-100Hz
応答速度
5ms(GTG)
入力端子
D-Sub/HDMI/DP
視野角(左右:上下)
178°/178°
VESAマウント(mm)
75×75
色(本体)
ブラック
高さ調整範囲(mm)
150
回転角度(°)
ピボット:90、スイベル:45
アスペクト比
16:9
待機時消費電力(W)
0.11
パネル駆動方式
IPS
フリッカーフリー
○
上下角度調節
-5°~21°
リフレッシュレート(Hz)
100
輝度(cd/m2)
250

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする