Panasonic(パナソニック)
ベリ幅木2型12本入EV
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
注文コード
81743649
品番
QPE11212EVCASE
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
リアルで味わい深い木の表現を再現
用途
壁と床など面と面の接合部を美しく納めます。
長さ(mm)
3980
幅(mm)
93
色
イデアオーク
高さ(mm)
56