正面1

CHM611-5001-S トレーニングパンツ 兼用 アシックス 81750587 CHM611-5001-S トレーニングパンツ 兼用 アシックス 81750587 CHM611-5001-S トレーニングパンツ 兼用 アシックス 81750587

トレーニングパンツ 兼用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81750587 品番CHM611-5001-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズS 混率(%)ポリエステル100% ウエスト(cm)64〜72 機能制菌加工、吸汗加工 股上(cm)29 ヒップ(cm)106 素材ダブルピケ 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする