正面1
アシックス
アシックスの 衣服関連
アシックスの 介護従事者用ユニフォーム
アシックスの ボトムス 介護従事者用
トレーニングパンツ 兼用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81750596
品番
CHM611-5001-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
76〜84
機能
制菌加工、吸汗加工
股上(cm)
31
ヒップ(cm)
118
素材
ダブルピケ
性別
男女兼用