正面1

CHM611-5001-LL トレーニングパンツ 兼用 アシックス 81750614 CHM611-5001-LL トレーニングパンツ 兼用 アシックス 81750614 CHM611-5001-LL トレーニングパンツ 兼用 アシックス 81750614

トレーニングパンツ 兼用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81750614 品番CHM611-5001-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズLL 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)82〜90 機能制菌加工、吸汗加工 股上(cm)32 ヒップ(cm)124 素材ダブルピケ 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする