正面1
アシックス
アシックスの 衣服関連
アシックスの 介護従事者用ユニフォーム
アシックスの ボトムス 介護従事者用
トレーニングパンツ 兼用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81750639
品番
CHM611-5001-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
88〜96
機能
制菌加工、吸汗加工
股上(cm)
33
ヒップ(cm)
130
素材
ダブルピケ
性別
男女兼用