正面1
アシックス
アシックスの 衣服関連
アシックスの 介護従事者用ユニフォーム
アシックスの ボトムス 介護従事者用
トレーニングパンツ 兼用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81750709
品番
CHM607-5013-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー×グレー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル80 綿20
ウエスト(cm)
58〜66
機能
制菌加工、吸汗加工
股上(cm)
25
ヒップ(cm)
98
素材
ダブルフェイス
性別
男女兼用