正面1

CHM607-5013-3L トレーニングパンツ 兼用 アシックス 81750754 CHM607-5013-3L トレーニングパンツ 兼用 アシックス 81750754 CHM607-5013-3L トレーニングパンツ 兼用 アシックス 81750754

トレーニングパンツ 兼用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81750754 品番CHM607-5013-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー×グレー サイズ3L 混率(%)ポリエステル80 綿20 ウエスト(cm)88〜96 機能制菌加工、吸汗加工 股上(cm)30 ヒップ(cm)126 素材ダブルフェイス 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする