正面1

CHM507-2493-M トレーニングジャケット兼用 アシックス 81750964 CHM507-2493-M トレーニングジャケット兼用 アシックス 81750964 CHM507-2493-M トレーニングジャケット兼用 アシックス 81750964 CHM507-2493-M トレーニングジャケット兼用 アシックス 81750964 CHM507-2493-M トレーニングジャケット兼用 アシックス 81750964

トレーニングジャケット兼用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81750964 品番CHM507-2493-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
チェリー×チャコール サイズM 混率(%)ポリエステル80 綿20 肩幅(cm)48 袖丈(cm)58 着丈(cm)67 機能制菌加工、吸汗加工 バスト(cm)113 素材ダブルフェイス 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする