正面1
アシックス
アシックスの 衣服関連
アシックスの 介護従事者用ユニフォーム
アシックスの ボトムス 介護従事者用
トレーニングジャケット兼用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81751016
品番
CHM507-5013-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー×グレー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル80 綿20
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
65
機能
制菌加工、吸汗加工
バスト(cm)
108
素材
ダブルフェイス
性別
男女兼用