正面1

CHM859-09-LL スクラブ メンズ 半袖 アシックス 81751278 CHM859-09-LL スクラブ メンズ 半袖 アシックス 81751278 CHM859-09-LL スクラブ メンズ 半袖 アシックス 81751278 CHM859-09-LL スクラブ メンズ 半袖 アシックス 81751278

スクラブ メンズ 半袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81751278 品番CHM859-09-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は70種類から選べます 他の種類を見る
材質アクエアードビーメッシュ グレー×ネイビー サイズLL 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)76 機能【1】制菌【2】吸汗速乾【3】ストレッチ【1】制菌 バスト(cm)118 裄丈(cm)49 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする