正面1
アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの ユニフォーム
アシックスの スクラブ
スクラブ メンズ 半袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81751314
品番
CHM859-39-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
70
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アクエアードビーメッシュ
色
ブルー×ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
78
機能
【1】制菌【2】吸汗速乾【3】ストレッチ【1】制菌
バスト(cm)
126
裄丈(cm)
51
性別
メンズ