正面1
アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの ユニフォーム
アシックスの スクラブ
スクラブ レディス 半袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81751479
品番
CHM354-0549-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
70
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ソフトラチネ
色
アイボリー×アクアマリン
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
69
機能
【1】制菌【2】透け防止【3】吸汗【4】制電【5】防汚
バスト(cm)
97
性別
レディス