正面1

CHM354-4042-3L スクラブ レディス 半袖 アシックス 81751680 CHM354-4042-3L スクラブ レディス 半袖 アシックス 81751680 CHM354-4042-3L スクラブ レディス 半袖 アシックス 81751680 CHM354-4042-3L スクラブ レディス 半袖 アシックス 81751680 CHM354-4042-3L スクラブ レディス 半袖 アシックス 81751680

スクラブ レディス 半袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81751680 品番CHM354-4042-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は70種類から選べます 他の種類を見る
材質ソフトラチネ グレー×ホットピンク サイズ3L 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)43 袖丈(cm)21 着丈(cm)70 機能【1】制菌【2】透け防止【3】吸汗【4】制電【5】防汚 バスト(cm)113 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする