正面1
アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの ユニフォーム
アシックスの スクラブ
スクラブ レディス 半袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81751890
品番
CHM358-93-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
70
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハイパーストレッチトリコット
色
ネイビー×ブループリント
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100%
着丈(cm)
70
機能
【1】制菌【2】吸汗速乾【3】ストレッチ【4】制電【5】防汚
バスト(cm)
114
裄丈(cm)
44
性別
レディス