正面1

CHM857-19-L スクラブ メンズ 半袖 アシックス 81751960 CHM857-19-L スクラブ メンズ 半袖 アシックス 81751960 CHM857-19-L スクラブ メンズ 半袖 アシックス 81751960 CHM857-19-L スクラブ メンズ 半袖 アシックス 81751960

スクラブ メンズ 半袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81751960 品番CHM857-19-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は70種類から選べます 他の種類を見る
材質ハイパーストレッチトリコット ホワイト×ネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル100% 着丈(cm)74 機能【1】制菌【2】透け防止【3】吸汗速乾【4】ストレッチ【5】制電【6】防汚 バスト(cm)112 裄丈(cm)46 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする