正面1

CHM854-4905-L スクラブ メンズ 半袖 アシックス 81752739 CHM854-4905-L スクラブ メンズ 半袖 アシックス 81752739 CHM854-4905-L スクラブ メンズ 半袖 アシックス 81752739 CHM854-4905-L スクラブ メンズ 半袖 アシックス 81752739 CHM854-4905-L スクラブ メンズ 半袖 アシックス 81752739

スクラブ メンズ 半袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81752739 品番CHM854-4905-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は70種類から選べます 他の種類を見る
材質ソフトラチネ アクアマリン×アイボリー サイズL 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)45 袖丈(cm)25 着丈(cm)73 機能【1】制菌【2】透け防止【3】吸汗【4】制電【5】防汚【1】制菌 バスト(cm)112 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする