正面1
アシックス
アシックスの シャツ・インナー
アシックスの 半袖 シャツ・インナー
アシックスの ポロシャツ 半袖
ポロシャツ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81753064
品番
CHM308-2101-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
90
種類から選べます
他の種類を見る
色
シャインレッド
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
70
機能
制菌加工、吸汗加工
バスト(cm)
108
素材
ドライ鹿の子
性別
男女兼用