正面1

CHM308-2101-M ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 81753098 CHM308-2101-M ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 81753098 CHM308-2101-M ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 81753098 CHM308-2101-M ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 81753098 CHM308-2101-M ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 81753098

ポロシャツ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81753098 品番CHM308-2101-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は90種類から選べます 他の種類を見る
シャインレッド サイズM 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)18 着丈(cm)68 機能制菌加工、吸汗加工 バスト(cm)102 素材ドライ鹿の子 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする